{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 16 mm | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fasfräsning | 45 | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 8 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Utkragningslängd L1 | 6,4 | |
totallängd L | 20 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL16 | |
rekommenderat åtdragningmoment | 60 mm | |
Nyckelvidd SW | 13 Nm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 220359 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103215 | |
Tillverkarens nummer | DL16E1018UK1600W90DA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 16 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 376,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 559,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 344,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 6 | 3 |
totallängd L | 20 | 30,1 | 37,3 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
skär-⌀ D | 16 | 16 | 16 |