{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 20 mm | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fasfräsning | 45 | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 8 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
⌀ D2 | 4 | |
Utkragningslängd L1 | 8 | |
totallängd L | 25 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL20 | |
rekommenderat åtdragningmoment | 80 mm | |
Nyckelvidd SW | 16 Nm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 220359 20 | |
EAN/GTIN | 4034221131379 | |
Tillverkarens nummer | DL20E1018UK2000W90DA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 134,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 001,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 641,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 6 | 3 |
Invändig | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Typ | N | N | N |
skär-⌀ D | 20 | 20 | 20 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |