Vändskär Bredd 1,5 mm UNI

Art-nr: 218450 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    170,27  SEK / st.
  • Från 10st.
    141,93  SEK / st.
på begäran
I lager
90 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ UNI
    Hörnradie 0,15 mm
    Skärmaterial VHM
    Sort HB7535
    Antal byten/skär 1
    Tolerans ap 0 / +0,3 mm
    Beläggning TiAlN
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218450 UNI
    EAN/GTIN 4045197648242
    Tillverkarens nummer 218450 UNI

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    210
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    115
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    GG(G)
    K
    145
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Användningsdata:

    För skivfräsar nr 218408218444 och sticksvärd nr 273560.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae max.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen