Vändskär Bredd 1,5 mm ALU

Art-nr: 218450 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    155,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    129,49  SEK / st.
på begäran
I lager
161 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ALU
Hörnradie 0,15 mm
Skärmaterial VHM
Sort HU7810
Matning fz 0,13 mm
Antal byten/skär 1
Tolerans ap 0 / +0,3 mm
Beläggning TiAlN
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218450 ALU
EAN/GTIN 4045197534224
Tillverkarens nummer 218450 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
530
Alu (kortspånig)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För skivfräsar nr 218408218444 och sticksvärd nr 273560.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen