Skiv- / kapfräs med cylinderskaft Bredd ap 1,5 mm 63/4 mm

Art-nr: 218410 63/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: Stål
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 63 mm
    Bredd ap 1,5 mm
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Skärmaterial Stål
    Invändig nej
    Antal skär Z 4
    maximalt inskärsdjup ae max 15,75 mm
    Spänndiameter d1 31,5 mm
    Kraglängd L1 37 mm
    Total längd Ltot för ap 1,5 mm 99,9 mm
    Total längd Ltot för ap 2,2 mm 100,5 mm
    Skaftdiameter Ds h6 32 mm
    Passande vändskär XC.. 1113
    Produktslag Skivfräsar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218410 63/4
    EAN/GTIN 4045197533449
    Tillverkarens nummer 218410 63/4

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

    Användningsdata:

    För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

    Observera:

    Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

    Anmärkning:

    Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
    HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen