Skiv- / kapfräs med krage Bredd ap 1,5 mm 100/8 mm

Art-nr: 218420 100/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 100 mm
Antal skär Z 8
Skaftutförande  med hål
Skärmaterial HSS
Invändig nej
maximalt inskärsdjup ae max 26 mm
Spänndiameter d1 48 mm
Grundhållardiameter d2 48 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 51,4 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 52 mm
Total längd Ltot för ap 3,1 mm 52,8 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär XC.. 1113
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218420 100/8
EAN/GTIN 4045197533722
Tillverkarens nummer 218420 100/8

Benämning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.
Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen