{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärmaterial | HSS | |
Invändig | nej | |
maximalt inskärsdjup ae max | 20 mm | |
Spänndiameter d1 | 40 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 40 mm | |
Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 52 mm | |
Total längd Ltot för ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | XC.. 1113 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218420 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197533692 | |
Tillverkarens nummer | 218420 80/5 |