Skiv- / kapfräs med cylinderskaft Bredd ap 1,5 mm 50/4 mm

Art-nr: 218410 50/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: Stål
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Bredd ap 1,5 mm
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Skärmaterial Stål
Invändig nej
Antal skär Z 4
maximalt inskärsdjup ae max 12,75 mm
Spänndiameter d1 24,5 mm
Kraglängd L1 36 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 94,9 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 95,5 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär XC.. 1113
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218410 50/4
EAN/GTIN 4045197533395
Tillverkarens nummer 218410 50/4

Benämning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen