{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 3,5 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
skärgeometri | Helprofil | |
Användning | Invändig | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
djup (Dj) | 2,023 mm | |
för gänga ≥ | M36×3,5 | |
Typ | P26 | |
Antal skär Z | 6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217285 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197216823 | |
Tillverkarens nummer | 217285 3,5 |