Cirkulärfräsar, Hård-metall, Typ: 27XL

Art-nr.: 217252 27XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp P26
minsta borr-⌀ D 22 mm - 37 mm
Material fräs Hård-metall
Skaft DIN 6535 HA
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 15,5 mm
maximalt sågdjup Smax 10,75 mm
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 180 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Skaftutförande  cylindrisk
Spännskruv-sats 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Gängdjup 21,5 mm
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217252 27XL
EAN/GTIN 4045197216564
Tillverkarens nummer 217252 27XL

Benämning

Anmärkning:

Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen