Frässkär 60°, HB7720, stigning: 1,5mm

Art-nr.: 217285 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 190,14  SEK / st.
  • Från 3st.
    991,76  SEK / st.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 1,5 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
skärgeometri Helprofil
Användning Invändig
Utvändig-⌀ D 26 mm
djup (Dj) 0,864 mm
för gänga ≥ M30×1,5
Typ P26
Antal skär Z 6
Antal spånspår 6
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217285 1,5
EAN/GTIN 4045197216793
Tillverkarens nummer 217285 1,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Vid gängvändskär med korrigerad profil utgår korrigeringen av den diameter som ska programmeras. Därför får dessa vändskär bara användas för de angivna gängorna.
Med cirkulärfräs nr 217252 storlek 18L och 18XL får delprofilskär nr 217281 storlek 1−4 bara användas upp till stigning 3,0.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen