Bakplans-försänkare 180° 43 mm

Art-nr.: 217180 43
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal försänkningsdiameter D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkn-⌀ D 43 mm
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
Minimidiameter dmin 30 mm
Utkragningslängd L1 123 mm
L2 103 mm
L3 95 mm
Kragdiameter D1 40 mm
Programmeringsmått 7,05 mm
totallängd L 183 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Skaftutförande  Whistle Notch
Passande vändskär 260150
Vändskärsskruv 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217180 43
EAN/GTIN 4045197281296
Tillverkarens nummer 217180 43

Benämning

Utförande:

Med en skäregg (z = 1).

Anmärkning:

Mått e = programmerat mått (information på sidkant).
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen