{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 18 mm | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 1 | |
Minimidiameter dmin | 10,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 62 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Kragdiameter D1 | 25 mm | |
Programmeringsmått | 4,05 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Skaftutförande | Whistle Notch | |
Passande vändskär | 260142 | |
Vändskärsskruv | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 217180 18 | |
EAN/GTIN | 4045197196903 | |
Tillverkarens nummer | 217180 18 |