Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkningsdiameter D: 24mm

Art-nr.: 217180 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal försänkningsdiameter D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkn-⌀ D 24 mm
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
Minimidiameter dmin 15 mm
Utkragningslängd L1 72 mm
L2 57 mm
L3 50 mm
Kragdiameter D1 25 mm
Programmeringsmått 4,8 mm
totallängd L 122 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Skaftutförande  Whistle Notch
Passande vändskär 260142
Vändskärsskruv 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217180 24
EAN/GTIN 4045197196927
Tillverkarens nummer 217180 24

Benämning

Utförande:

Med en skäregg (z = 1).

Anmärkning:

Mått e = programmerat mått (information på sidkant).
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen