Bakplans-försänkare 180° 40 mm

Art-nr: 217180 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkn-⌀ D 40 mm
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
Minimidiameter dmin 25 mm
Utkragningslängd L1 123 mm
L2 103 mm
L3 95 mm
Kragdiameter D1 40 mm
Programmeringsmått 8,05 mm
totallängd L 183 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Skaftutförande  Whistle Notch
Passande vändskär 260150
Vändskärsskruv 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217180 40
EAN/GTIN 4045197281272
Tillverkarens nummer 217180 40

Benämning

Utförande:

Med en skäregg (z = 1).

Anmärkning:

Mått e = programmerat mått (information på sidkant).
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    maximal försänkningsdiameter D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen