{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 21 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 2 | |
Minimidiameter dmin | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 41 mm | |
totallängd Ltot | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | 260142 | |
Vändskärsskruv | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Försänkningsvinkel | 180 grad | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 217160 21 | |
EAN/GTIN | 4045197552563 | |
Tillverkarens nummer | 217160 21 |