{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 31 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 2 | |
Minimidiameter dmin | 14 mm | |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | |
totallängd Ltot | 136 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Passande vändskär | 260150 | |
Vändskärsskruv | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Försänkningsvinkel | 180 grad | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 217160 31 | |
EAN/GTIN | 4045197552662 | |
Tillverkarens nummer | 217160 31 |