Planförsänkare 180° 10 mm

Art-nr: 217160 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Försänkn-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
  • Försänkningsvinkel: 180
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkn-⌀ D 10 mm
För DIN-insexskruvar M5
Skaftutförande  weldon-skaft
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
Minimidiameter dmin 4 mm
Utkragningslängd L1 15 mm
totallängd Ltot 85 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Passande vändskär 260142
Vändskärsskruv 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Försänkningsvinkel 180 grad
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217160 10
EAN/GTIN 4045197707345
Tillverkarens nummer 217160 10

Benämning

Norm:

DIN 974-1 typ 1 (för DIN-insexskruvar).

Anmärkning:

De rekommenderade vändskärsplattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet dmin (se tabellen)!
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen