{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Invändig | nej | |
Antal skär Z | 3 | |
⌀ D | 30 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 42,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Passande vändskär | SP..09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216625 30 | |
EAN/GTIN | 4045197941244 | |
Tillverkarens nummer | 216625 30 |