{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Invändig | nej | |
Antal skär Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 28,8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | SP..09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216625 16 | |
EAN/GTIN | 4045197940193 | |
Tillverkarens nummer | 216625 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 16
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 122,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
3 614,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
5 566,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 624,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | 20,5 mm | 20 mm | 35 mm |
totallängd Ltot | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 90 mm |
max. avfasningsdiameter Dmax | 28,8 mm | 28,3 mm | 22,7 mm | 26 mm |
Passande vändskär | SP..09T308 | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | 260982 HB725-1 |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | Cylindriskt skaft | weldonskaft |
Produktslag | Fasningsfräs | Fasningsfräs | Fasningsfräs | Fasningsfräs |