{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Invändig | nej | |
Antal skär Z | 2 | |
⌀ D | 11 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 12 mm | |
Passande vändskär | SP..060304 | |
Skruvsats förvändskär | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216625 11 | |
EAN/GTIN | 4045197940179 | |
Tillverkarens nummer | 216625 11 |