{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | |
Invändig | nej | |
Antal skär Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 23,7 mm | |
Utkragningslängd L1 | 37 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Passande vändskär | SP..09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216625 12 | |
EAN/GTIN | 4045197940186 | |
Tillverkarens nummer | 216625 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fasfräs 45° 12
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 214,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 744,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Fasningsvinkel bakåt | 45 grad | 45 grad |
Antal skär Z | 1 | 4 |
Invändig | nej | ja |
max. avfasningsdiameter Dmax | 23,7 mm | 18,5 mm |
Passande vändskär | SP..09T308 | SC.. 05T104 |
Skaftutförande | weldon-skaft | Cylindriskt skaft |