KOMET® försänkare 45° M20

Art-nr: 216600 M20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För försänkta DIN-skruvar Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Försänkningsvinkel: 90

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Försänkn-⌀ D 19 mm
    För försänkta DIN-skruvar M20
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Invändig nej
    Antal skär Z 2
    Antal vändskärsplattor 2
    max. avfasningsdiameter Dmax 37 mm
    totallängd Ltot 100 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    Passande vändskär TO.. 1403
    Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770 26-660
    Skruvsats förvändskär 239653 10IP (2,8 Nm)
    Försänkningsvinkel 90 grad
    Produktslag Försänkare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 216600 M20
    EAN/GTIN 4047109013032
    Tillverkarens nummer F10 00101

    Benämning

    Användningsdata:

    För avgradning av runda och avlånga hål och för fräsning av trapetstandade spår. För försänkningar enligt DIN fin för DIN-skruvar M10 − M20.
    Styva driftförhållanden förutsätts (kan inte användas på borrmaskiner).

    Anmärkning:

    Passande triangulära vändskär se 216700; 216740; 216770.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen