KOMET® vändskär 26-660

Art-nr: 216770 26-660
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    351,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    292,97  SEK / st.
på begäran
I lager
1 058 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hörnradie 0,5 mm
Sort BK8425
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TOHX 140305 EN
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216770 26-660
EAN/GTIN 2050002046658

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med spår runt om.

Passar till:

Försänkare nr 216600 och 216620.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen