{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 12 mm | |
För försänkta DIN-skruvar | M16 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | nej | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 2 | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 30 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Passande vändskär | TO.. 1403 | |
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770 | 26-660 | |
Skruvsats förvändskär | 239653 10IP (2,8 Nm) | |
Försänkningsvinkel | 90 grad | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 216600 M16 | |
EAN/GTIN | 4047109003972 | |
Tillverkarens nummer | F10 00081 |