KOMET® försänkare 45°, weldon-skaft, För försänkta DIN-skruvar: M10

Art-nr.: 216600 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För försänkta DIN-skruvar Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Försänkningsvinkel: 90

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkn-⌀ D 7 mm
För försänkta DIN-skruvar M10
Skaftutförande  weldon-skaft
Invändig nej
Antal skär Z 2
Antal vändskärsplattor 2
max. avfasningsdiameter Dmax 19 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Passande vändskär TO.. 0902
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770 14-6603
Skruvsats förvändskär 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Försänkningsvinkel 90 grad
Produktslag Försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216600 M10
EAN/GTIN 4047109003965
Tillverkarens nummer F10 00051

Benämning

Användningsdata:

För avgradning av runda och avlånga hål och för fräsning av trapetstandade spår. För försänkningar enligt DIN fin för DIN-skruvar M10 − M20.
Styva driftförhållanden förutsätts (kan inte användas på borrmaskiner).

Anmärkning:

Passande triangulära vändskär se 216700; 216740; 216770.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


KOMET® försänkare 45°, weldon-skaft, För försänkta DIN-skruvar: M10

KOMET® försänkare 45°, weldon-skaft, För försänkta DIN-skruvar: M10

på begäran
I lager
71 styck i lager
3 337,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
2 644,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd Ltot 100 mm 100 mm
Invändig nej ja
Passande vändskär TO.. 0902 260142
Skaftutförande  weldon-skaft weldon-skaft
Försänkn-⌀ D 7 mm 19 mm
Försänkningsvinkel 90 grad 180 grad
Skaftdiameter Ds h6 16 mm 16 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen