{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 3 | |
Antal vändskärsplattor | 15 | |
maximalt sågdjup ap max | 39 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215974 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197940117 | |
Tillverkarens nummer | 215974 32/3 |