GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs stor delning, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/7mm

Art-nr.: 215966 63/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 8 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär LO.U0904..
Skruvsats förvändskär 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215966 63/7
EAN/GTIN 4045197940032
Tillverkarens nummer 215966 63/7

Benämning

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.
Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8 IP.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs stor delning, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/7mm

GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs stor delning, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/7mm

på begäran
I lager
15 styck i lager
7 519,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager
8 035,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 7 6
Fräsanvändning Hörnfräsning Hörnfräsning
totallängd Ltot 40 mm 40 mm
Invändig ja ja
Passande vändskär LO.U0904.. LO.. 130708
Skär-⌀ DC 63 mm 63 mm
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Tang" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen