{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,72 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 19,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003 | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215870 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197193087 | |
Tillverkarens nummer | 215870 25/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90° 25/3 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 270,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 434,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
2 639,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 003,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fästgänga M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 35 | 35 | 35 | 30 |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |