{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 19,7 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
⌀ D3 | 16,7 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 36,4 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 37,4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,98 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 14,55 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003 | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215870 19,7/3 | |
EAN/GTIN | 4045197193049 | |
Tillverkarens nummer | 215870 19,7/3 |