Hörnfräs 90° 24,7/4 mm

Art-nr: 215870 24,7/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 24,7 mm
    Antal skär Z 4
    Skaftutförande  med gänga
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    totallängd Ltot 35 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    Fästgänga M M12
    ⌀ D3 21,7 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 46,4 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 47,4 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,73 grad
    Rampningslängd L för αmax 19,55 mm
    Passande vändskär AP.. 1003
    Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215870 24,7/4
    EAN/GTIN 4045197193063
    Tillverkarens nummer 215870 24,7/4

    Benämning

    Användningsdata:

    Universellt användbar i alla material och för spårfräsning.

    Anmärkning:

    Fästen för fräsar med gänga, se katalogdel 3.
    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen