{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,96 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 14,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003 | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215870 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197193056 | |
Tillverkarens nummer | 215870 20/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90°, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 20/3mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 697,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
2 798,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 743,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
3 327,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fästgänga M | M10 | M10 | M10 | M10 |
totallängd Ltot | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |