Hörnfräs 90° 32/3 mm

Art-nr: 215860 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 32 mm
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Hörnfräsning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    effektivt antal skär Zeff 3
    Antal vändskärsplattor 12
    maximalt sågdjup ap max 38 mm
    Utkragningslängd L1 54 mm
    totallängd Ltot 114 mm
    Skaftdiameter Ds h6 32 mm
    Passande vändskär AP.. 1003
    Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215860 32/3
    EAN/GTIN 4045197133311
    Tillverkarens nummer 215860 32/3

    Benämning

    Utförande:

    Mycket hög bearbetningsprestanda genom de 2 eller 3 skären som används varje varv.

    Användningsdata:

    För valsfräsning.

    Anmärkning:

    Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!
    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen