{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 8 | |
maximalt sågdjup ap max | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 | 54 mm | |
totallängd Ltot | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003 | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215860 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197133304 | |
Tillverkarens nummer | 215860 32/2 |