Hörnfräs 90° 18/2 mm

Art-nr: 215800 18/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 18 mm
    Antal skär Z 2
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    Utkragningslängd L1 40 mm
    totallängd Ltot 90 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 15 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 33 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 34 mm
    Rampningsvinkel αmax 1,11 grad
    Rampningslängd L för αmax 12,85 mm
    Passande vändskär AP.. 1003..
    Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215800 18/2
    EAN/GTIN 4045197702678
    Tillverkarens nummer 215800 18/2

    Benämning

    Användningsdata:

    Universell användning i alla material.
    • Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.
    • Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen