Hörnfräs 90° 25/3 mm

Art-nr: 215800 25/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 49 mm
totallängd Ltot 105 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 47 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 0,72 grad
Rampningslängd L för αmax 19,85 mm
Passande vändskär AP.. 1003..
Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215800 25/3
EAN/GTIN 4045197133175
Tillverkarens nummer 215800 25/3

Benämning

Användningsdata:

Universell användning i alla material.
  • Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.
  • Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen