Fasningsfräs 20 grad

Art-nr: 215795 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vinkel γ (grad) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Passande vändskär AP.. 1003
Vinkel γ 20 grad
Skaftutförande  med hål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 9
totallängd Ltot 52 mm
Minsta ⌀ D 17 mm
Största ⌀ D1 69 mm
möjlig fasbredd b 26 mm
möjlig fasbredd l 27,5 mm
möjlig fasbredd h 9 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Tandmatning vid hmax 0,3 mm
Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215795 20
EAN/GTIN 4045197658203
Tillverkarens nummer 215795 20

Benämning

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen