{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Passande vändskär | AP.. 1003 | |
Vinkel γ | 15 grad | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 3 | |
Antal vändskärsplattor | 9 | |
totallängd Ltot | 52 mm | |
Minsta ⌀ D | 17 mm | |
Största ⌀ D1 | 70 mm | |
möjlig fasbredd b | 27 mm | |
möjlig fasbredd l | 27,5 mm | |
möjlig fasbredd h | 7 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Tandmatning vid hmax | 0,4 mm | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 215795 15 | |
EAN/GTIN | 4045197383211 | |
Tillverkarens nummer | 215795 15 |