APHT 060204 FR ALU

Art-nr: 215634 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APHT 060204 FR
Typ ALU
Hörnradie 0,4 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Matning fz per tand 0,1 mm
Beläggning belagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215634 ALU
EAN/GTIN 4062406358105
Tillverkarens nummer 215634 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1500
Alu (kortspånig)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

PKD-frässkär med en skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen