GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC 16/4 mm

Art-nr.: 215615 16/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Fästgänga M M8
⌀ D3 14 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 30 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
spiralfräsning ap 0,9 mm
Rampningsvinkel αmax 0,89 grad
Rampningslängd L för αmax 12,85 mm
Passande vändskär AP.. 0602..
Skruvsats förvändskär 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215615 16/4
EAN/GTIN 4045197573902
Tillverkarens nummer 215615 16/4

Benämning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,45 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.
Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen