{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,64 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,5 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1335.. | |
Skruvsats förvändskär | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215565 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197708045 | |
Tillverkarens nummer | 215565 16/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC 16/2 mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
3 068,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
3 876,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning | Hörnfräsning |
Passande vändskär | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skär-⌀ DC | 16 | 16 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |