{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Passande vändskär | AP.T 1335.. | |
Serie | Softcut® | |
Vinkel γ | 60 grad | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 3 | |
Antal vändskärsplattor | 9 | |
totallängd Ltot | 52 mm | |
Minsta ⌀ D | 17 mm | |
Största ⌀ D1 | 47 mm | |
möjlig fasbredd b | 14,7 mm | |
möjlig fasbredd l | 29,5 mm | |
möjlig fasbredd h | 25,5 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Tandmatning vid hmax | 0,12 mm | |
Skruvsats förvändskär | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 215540 60 | |
EAN/GTIN | 4045197809711 | |
Tillverkarens nummer | 215540 60 |