APMT 133516 ER, HB8630, Typ: INOX

Art-nr.: 215395 INOX
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    191,58  SEK / st.
  • Från 10st.
    159,67  SEK / st.
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 133516 ER
Typ INOX
Hörnradie 1,6 mm
Sort HB8630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215395 INOX
EAN/GTIN 4045197747648
Tillverkarens nummer 215395 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen