APMT 133520 TR, HB7520, Typ: UNI

Art-nr.: 215388 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    191,24  SEK / st.
  • Från 10st.
    159,39  SEK / st.
på begäran
I lager
608 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 133520 TR
Typ UNI
Hörnradie 2 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215388 UNI
EAN/GTIN 4045197707994
Tillverkarens nummer 215388 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen