Fräs-vändskär APET 133512 ER, för Softcut®-fräsar, HB7930, Typ: TI

Art-nr.: 215370 TI
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    205,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    170,94  SEK / st.
på begäran
I lager
758 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APET 133512 ER
Typ TI
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7930
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,13 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215370 TI
EAN/GTIN 4045197875372
Tillverkarens nummer 215370 TI
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
40
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Softcut®" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen