APMT 133512 SR ST1400

Art-nr: 215344 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    193,74  SEK / st.
  • Från 10st.
    161,47  SEK / st.
på begäran
I lager
992 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 133512 SR
Typ ST1400
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215344 ST1400
EAN/GTIN 4045197601254
Tillverkarens nummer 215344 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen