APMT 180520 ER, HB8630, Typ: INOX

Art-nr.: 215284 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    194,35  SEK / st.
  • Från 10st.
    161,92  SEK / st.
på begäran
I lager
349 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180520 ER
Typ INOX
Hörnradie 2 mm
Sort HB8630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215284 INOX
EAN/GTIN 4045197747785
Tillverkarens nummer 215284 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen