APMT 180508 ER, HB7730, Typ: GG

Art-nr.: 215256 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    193,67  SEK / st.
  • Från 10st.
    161,36  SEK / st.
på begäran
I lager
3 984 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180508 ER
Typ GG
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7730
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215256 GG
EAN/GTIN 4045197601056
Tillverkarens nummer 215256 GG

Användningstabell

GG(G)
K
250
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen