Hörnfräs 90° 50/8 mm

Art-nr: 215182 50/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 8
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 2 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär XNEX 040308
Skruvsats förvändskär 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215182 50/8
EAN/GTIN 4062406570187
Tillverkarens nummer 215182 50/8

Benämning

Utförande:

Hörnfrässystemet för steglös skulderfräsning. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en enorm stabilitet med extra stort antal skär - för högsta möjliga produktivitet.

Anmärkning:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 1,2 med klinga nr 674252 storlek 7IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen