XNEX 040308 ST900

Art-nr: 215195 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    272,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    226,83  SEK / st.
på begäran
I lager
2 207 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XNEX 040308
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Matning fz per tand 0,12 mm
Vändskärstjocklek S 3.18 mm
Antal byten/skär 6
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215195 ST900
EAN/GTIN 4062406569914
Tillverkarens nummer 215195 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
335
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
280
Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla skärmaterial som ger en ytterst hög processäkerhet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen